※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1
シャンク径d(Φmm)
26
注文コード
40831007
品番
INT S-NPT 1 - 11.5
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
1 -11 1/2 NPT
等級
ANSI G
溝数
5
下穴径(Φmm)
28.78
山数
11 1/2
ねじ長さ(mm)
35
呼び
1
全長L(mm)
95
ねじの種類
NPT
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
32.934
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
22.00
シャンク径d(Φmm)
26
食付
3P
寸法lk(mm)
四角部:24
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TISNT16T
シャンク四角部幅(mm)
21