※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの種類
PT
注文コード
40831052
品番
LS-PT 1/4-19 L-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,920
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 1/4-19
ねじ径
PT 1/4-19
ねじの種類
PT
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
L10T04-
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
シャンク径(Φmm)
9
ねじ長さ(mm)
28
全長L(mm)
100
1インチ当たり山数
19
食付
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40831052
LS-PT 1/4-19 L-100
18555854
LS 2 L-100 PT 1/4-19
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました