※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PT 1/16-28 L-100 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831077 LS-PT 1/16-28 L-100 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831077

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/16 シャンク径d(Φmm)8 ねじの種類PT 注文コード40831077 品番LS-PT 1/16-28 L-100
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など47種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/16-28 ねじの種類PT 材質HSS メーカー商品コードL10T01K-8 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)6.1 山数28 ねじ長さ(mm)19 呼び1/16 全長L(mm)100 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)7.723 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長13 シャンク径d(Φmm)8 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする