※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PS   3/8-19  L-100 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831104 LS-PS   3/8-19  L-100 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831104

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 シャンク径d(Φmm)14 注文コード40831104 品番LS-PS 3/8-19 L-100
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は呼び・シャンク径dなど34種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PS 3/8-19 ねじの種類PS 材質HSS メーカー商品コードL10P06- 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)14.8 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)100 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)14 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.846、MAX:15.054 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする