※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/8
ねじの種類
PT
注文コード
40831165
品番
LS-S-PT 3/8-19 L-100
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 3/8-19
ねじの種類
PT
材質
HSS
全長L(mm)
100
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.2
山数
19
ねじ長さ(mm)
21
呼び
3/8
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
16.662
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
14
シャンク径d(Φmm)
14
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TSPT06-L10
シャンク四角部幅(mm)
11