※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/2
シャンク径d(Φmm)
18
注文コード
40831262
品番
LS-PS 1/2 -14 L-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
呼び・シャンク径d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PS 1/2-14
ねじの種類
PS
材質
HSS
メーカー商品コード
L15P08Q
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
18.5
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
呼び
1/2
全長L(mm)
150
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
20.955
めねじの種類
Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)
18
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.489、MAX:18.773
寸法lk(mm)
四角部:17
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
14