※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PS   3/4-14  L-150 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831271 LS-PS   3/4-14  L-150 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831271

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 シャンク径d(Φmm)23 注文コード40831271 品番LS-PS 3/4-14 L-150
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び・シャンク径dなど34種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PS 3/4-14 ねじの種類PS 材質HSS メーカー商品コードL15P12Q 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)24 山数14 ねじ長さ(mm)35 呼び3/4 全長L(mm)150 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)26.441 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)23 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.975、MAX:24.259 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする