※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1
シャンク径d(Φmm)
26
注文コード
40831287
品番
LS-PS 1 -11 L-150
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PS 1-11
ねじの種類
PS
材質
HSS
メーカー商品コード
L15P16U
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
U
溝数
5
下穴径(Φmm)
30.1
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
呼び
1
全長L(mm)
150
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
33.249
めねじの種類
Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)
26
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;30.11、MAX:30.472
寸法lk(mm)
四角部:24
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
21