※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
シャンク径d(Φmm)
11
注文コード
40831305
品番
LS-PF 1/4 -19 L-150
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PF 1/4-19
ねじの種類
PF
材質
HSS
メーカー商品コード
L15F04-
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:80
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
11.78
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
150
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
11
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.445、MAX:11.89
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
9