※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-S-PT 3/4-14  L-150 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831436 LS-S-PT 3/4-14  L-150 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831436

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 ねじの種類PT 注文コード40831436 品番LS-S-PT 3/4-14 L-150
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び・ねじの種類など35種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 3/4-14 ねじの種類PT 材質HSS 全長L(mm)150 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)23 山数14 ねじ長さ(mm)29 呼び3/4 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)26.441 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長19 シャンク径d(Φmm)23 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTSPT12QL15 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする