仕様
コネクタタイプ = ST
コネクタポリッシュ = PC
マルチモード/シングル = マルチモード
片面/両面 = シンプレックス
ファイバサイズ = 127μm
挿入損失 = 0.3dB
バッファ直径 = 900μm
色 = 黒, 銀
動作温度 Max = +70℃
最低使用温度 = -25℃
SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応