※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS PS 1 -11  L-200 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831506 LS PS 1 -11  L-200 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831506

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 シャンク径d(Φmm)26 注文コード40831506 品番LS PS 1 -11 L-200
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は呼び・シャンク径dなど34種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PS 1-11 ねじの種類PS 材質HSS メーカー商品コードL20P16U 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)30.1 山数11 ねじ長さ(mm)45 呼び1 全長L(mm)200 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)26 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.11、MAX:30.472 寸法lk(mm)四角部:24 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする