※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
注文コード
40831691
品番
LS NPT 1/4 - 18 L100
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
1/4-18 NPT
等級
ANSI G
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.85
山数
18
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
100
ねじの種類
NPT
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.426
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
17.45
シャンク径d(Φmm)
11
食付
3P
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TNPT04OL10
シャンク四角部幅(mm)
9