※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS NPT 1/4 - 18 L150 ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831725 LS NPT 1/4 - 18 L150 ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831725

ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 注文コード40831725 品番LS NPT 1/4 - 18 L150
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼びなど20種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法1/4-18 NPT 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)10.85 山数18 ねじ長さ(mm)28 呼び1/4 全長L(mm)150 ねじの種類NPT タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)13.426 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長17.45 シャンク径d(Φmm)11 食付3P 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTNPT04OL15 シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする