※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/8
注文コード
40831795
品番
LS NPTF 1/8 - 27 L100
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
100
呼び寸法
1/8-27 NPTF
材質
HSS
ねじの種類
NPTF
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
ANSI G
溝数
4
下穴径(Φmm)
8.34
山数
27
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/8
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
10.117
めねじの種類
NPTF:アメリカドライシール管用テーパねじ
基準径長
12.05
シャンク径d(Φmm)
8
食付
3P
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TNTF02LL10
シャンク四角部幅(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。