※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/4
シャンク径d(Φmm)
23
ねじの種類
PS
注文コード
40832233
品番
LS-SP-PS L150 3/4-14
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
PS 3/4-14
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
24
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
呼び
3/4
全長L(mm)
150
ねじの種類
PS
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
26.441
めねじの種類
Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)
23
食付
2.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;23.975、MAX:24.259
寸法lk(mm)
四角部:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SH2P12QL15
シャンク四角部幅(mm)
17