※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1
シャンク径d(Φmm)
26
ねじの種類
PS
注文コード
40832251
品番
LS-SP-PS L200 1 -11
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
PS 1-11
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
30.1
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
呼び
1
全長L(mm)
200
ねじの種類
PS
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
33.249
めねじの種類
Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)
26
食付
2.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;30.11、MAX:30.472
寸法lk(mm)
四角部:24
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SH2P16UL20
シャンク四角部幅(mm)
21