※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-PF L150 1 -11 ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832364 LS-SP-PF L150 1 -11 ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832364

ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 シャンク径d(Φmm)26 ねじの種類PF 注文コード40832364 品番LS-SP-PF L150 1 -11
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法PF 1-11 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)30.8 山数11 ねじ長さ(mm)45 呼び1 全長L(mm)150 ねじの種類PF タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)33.249 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)26 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.291、MAX:30.931 寸法lk(mm)四角部:24 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSH2F16UL15 シャンク四角部幅(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする