※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
シャンク径d(Φmm)
11
ねじの種類
PT
注文コード
40832416
品番
LS-SP-PT L120 1/4-19
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:止り
全長(mm)
120
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/4-19
等級
U
溝数
3
下穴径(Φmm)
10.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
120
ねじの種類
PT
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
21
シャンク径d(Φmm)
11
1インチ当たり山数
19
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:12
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SH2T04-L12
シャンク四角部幅(mm)
9
突き出しセンタ有無
無