※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-S-NPT L100 1/8-27 ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832626 LS-SP-S-NPT L100 1/8-27 ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832626

ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 全長L(mm)100 注文コード40832626 品番LS-SP-S-NPT L100 1/8-27
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は呼び・全長Lなど9種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1/8-27 NPT ねじ長さ(mm)16.5 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級ANSI G 溝数3 下穴径(Φmm)8.39 山数27 呼び1/8 全長L(mm)100 ねじの種類NPT タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)10.117 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長10.50 シャンク径d(Φmm)8 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSSNPT02LL10 シャンク四角部幅(mm)6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする