※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
全長L(mm)
150
注文コード
40832635
品番
LS-SP-S-NPT L150 1/4-18
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/4-18 NPT
ねじ長さ(mm)
19.5
シャンク径(mm)
11
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
下穴:止り
全長(mm)
150
規格
JIS
等級
ANSI G
溝数
3
下穴径(Φmm)
10.85
山数
18
呼び
1/4
全長L(mm)
150
ねじの種類
NPT
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.426
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
12.50
シャンク径d(Φmm)
11
1インチ当たり山数
18
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SSNPT04OL15
シャンク四角部幅(mm)
9
突き出しセンタ有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります