管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 シャンク径d(Φmm)14 注文コード40832696 品番SP-PT 3/8-19
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法PT 3/8-19 等級U 溝数3 下穴径(Φmm)14.2 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)65 ねじの種類PT タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長21 シャンク径d(Φmm)14 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSH2T06- シャンク四角部幅(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40832687
2019-04-30
用途:
コンプレッサー外観修理
製造業

タンクの出入り口のネジ山をきれいにするために購入!

対象商品:
40832687
2018-12-31
用途:
コンプレッサーレストア
製造業

固着したドレンが折れて新規に付け替えるために再タップ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする