※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-PS   3/8-19 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832872 SP-PS   3/8-19 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832872

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 全長L(mm)65 注文コード40832872 品番SP-PS 3/8-19
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は呼び・全長Lなど18種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PS 3/8-19 ねじの種類平行ねじ(PS) 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 溝数3 下穴径(Φmm)14.8 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)65 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)14 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.846、MAX:15.054 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSH2P06- シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053396
2022-06-19
用途:
排気温度計取付

ステンレスアウトレットパイプのセンサーボスのネジ山を作り直した。
しっかりとネジ山が切れ、切れ味も良かった。
滅多に使わないが、DIYであれば一生ものかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする