SP-PS   3/4-14 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-PS   3/4-14 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832897
SP-PS   3/4-14 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832897

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び3/4全長L(mm)85注文コード40832897品番SP-PS 3/4-14
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法PS 3/4-14ねじの種類平行ねじ(PS)材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級溝数4下穴径(Φmm)24山数14ねじ長さ(mm)35呼び3/4全長L(mm)85タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)26.441めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじシャンク径d(Φmm)23食付2.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.975、MAX:24.259寸法lk(mm)四角部:20RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSH2P12Qシャンク四角部幅(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053396
2022-06-19
用途: 排気温度計取付

ステンレスアウトレットパイプのセンサーボスのネジ山を作り直した。
しっかりとネジ山が切れ、切れ味も良かった。
滅多に使わないが、DIYであれば一生ものかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする