※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
2
シャンク径d(Φmm)
46
注文コード
40833021
品番
SP-PF 2 -11
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
材質
HSS
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
PF 2-11
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
57.1
山数
11
ねじ長さ(mm)
50
呼び
2
全長L(mm)
120
ねじの種類
PF
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
59.614
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
46
食付
2.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;56.656、MAX:57.296
寸法lk(mm)
四角部:38
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SH2F32U
シャンク四角部幅(mm)
35