※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-NPT 3/4-14 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833091 S-NPT 3/4-14 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833091

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 全長L(mm)85 注文コード40833091 品番S-NPT 3/4-14
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼び・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法3/4-14 NPT ねじ長さ(mm)35 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)22.91 山数14 呼び3/4 全長L(mm)85 ねじの種類NPT タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)26.325 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長22.95 シャンク径d(Φmm)23 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSNPT12Q シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09464061
2022-09-23
用途:
ネジ切り

スパイラル形状のお陰で一度にネジを切れます。耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
18556712
2022-10-05
用途:
ねじ切りに使用。
築山製作所 様 (製造業)

普通に良いと思いますが、ねじの部分はもう少し短くても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする