※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40833116
品番
PT-X 1/16 - 28 D=8
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/16-28
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
6.1
山数
28
ねじ長さ(mm)
13.5
呼び
1/16
全長L(mm)
75
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
7.723
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
10.5
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
47
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
THX2T01K-8
シャンク四角部幅(mm)
6
関連資料:
(0.73MB)
商品説明動画
参考になった