※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-PT-X   1/16 - 28  D=8 X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833161 SP-PT-X   1/16 - 28  D=8 X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833161

X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40833161 品番 SP-PT-X 1/16 - 28 D=8
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び寸法PT 1/16-28 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 溝数3 下穴径(Φmm)6.1 山数28 ねじ長さ(mm)13.5 呼び1/16 全長L(mm)75 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)7.723 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長10.5 シャンク径d(Φmm)8 食付2.5P シャンク長ls(mm)47 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSHX2T01K-8 シャンク四角部幅(mm)6
関連資料:(0.73MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする