※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40833186
品番
SP-PT-X 1/4 - 19
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び寸法
PT 1/4-19
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
U
溝数
3
下穴径(Φmm)
10.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
16.5
呼び
1/4
全長L(mm)
85
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
12.5
シャンク径d(Φmm)
11
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
54
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SHX2T04-
シャンク四角部幅(mm)
9
関連資料:
(0.73MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった