※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT-S-PT  1/2-14 管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833301 CT-S-PT  1/2-14 管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833301

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 注文コード40833301 品番CT-S-PT 1/2-14
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は呼びなど15種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/2-14 材質超硬 ねじの種類PT 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:通り|止り 質量(g)161 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)17.6 山数14 ねじ長さ(mm)27 呼び1/2 全長L(mm)80 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長17 シャンク径d(Φmm)18 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:17 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTCST08Q シャンク四角部幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする