※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
注文コード
40833326
品番
CT-PS 1/4 -19
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
材質
超硬
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
74
規格
JIS
呼び寸法
PS 1/4-19
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
11.3
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
62
ねじの種類
PS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)
11
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.341、MAX:11.549
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TCPS04-
シャンク四角部幅(mm)
9