※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
3M0.6
呼び
3
食付
25P
注文コード
40834297
品番
NT M3 X0.6
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
2.1
全長L(mm)
90
溝数
3
呼び
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
3M0.6
等級
Ub
下穴径(Φmm)
2.4
山数
0.6
ねじ長さ(mm)
20
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
25P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.28、MAX:2.44
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NH23.0H
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類