※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
5M0.9
呼び
5
食付
24P
注文コード
40834324
品番
NT M5 X0.9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
寸法lk(mm)
四角部:6
材質
HSS
シャンク径d(Φmm)
3.6
全長L(mm)
110
溝数
3
呼び
5
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
5M0.9
等級
Ub
下穴径(Φmm)
4.11
山数
0.9
ねじ長さ(mm)
30
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
24P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.93、MAX:4.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NH25.0L
シャンク四角部幅(mm)
2.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類