※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT M6  X0.75 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40834333 NT M6  X0.75 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40834333

ナットタップ NT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×0.75 呼び6 食付24P 注文コード40834333 品番NT M6 X0.75
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び寸法・呼び・食付など112種類から選べます 他の種類を見る
寸法lk(mm)四角部:6 材質HSS シャンク径d(Φmm)4.5 全長L(mm)115 溝数3 呼び6 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M6×0.75 等級U 下穴径(Φmm)5.33 山数0.75 ねじ長さ(mm)30 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付24P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードNH26.0J シャンク四角部幅(mm)3.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする