※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード40834982 品番MHF2-12D-M9BV-X83B1
参考基準価格(税別)¥43,950 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・オートスイッチ種類など87種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12 ストローク調整ユニット調整側(B) 開側調整、幅(1) ショートアジャスタ ボディオプション(-) 軸方向配管形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする