AR-D-LH M12 X 1.5  38ケイ アジャスタブルダイス 左(M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40838971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-D-LH M12 X 1.5  38ケイ アジャスタブルダイス 左(M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40838971 AR-D-LH M12 X 1.5  38ケイ アジャスタブルダイス 左(M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40838971

アジャスタブルダイス 左(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40838971 品番AR-D-LH M12 X 1.5 38ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は129種類から選べます 他の種類を見る
材質SKS 厚さ(mm)13 ピッチ(mm)1.5 ねじ径M12 外径(Φmm)38 ねじの種類M ねじの呼びM12×1.5 メーカー商品コードGJ2012O--L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40838971 AR-D-LH M12 X 1.5 38ケイ 18815186 D2-LH M 12×1.75-38 ソリッドダイス左ねじ用 D LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ソリッドダイス左ねじ用 D LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする