AR-D HSS M2.6X 0.45  16ケイ 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ねじの種類M 40845061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-D HSS M2.6X 0.45  16ケイ 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40845061 AR-D HSS M2.6X 0.45  16ケイ 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40845061

自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)16 注文コード40845061 品番AR-D HSS M2.6X 0.45 16ケイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,920
この商品はねじの呼び・ねじピッチ・外径など197種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 呼び寸法M2.6 外径(Φmm)16 精度U メーカー商品コードHD22.6F 材質HSS 厚さ(mm)5 切刃表面2〜2.5P
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40845655
2015-11-19
用途:
ステンレスのネジ加工で使用

仕上がり具合が思っていた以上にきれいでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする