曜日別特売
458-042 RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート RS PRO 40845849

458-042 RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート RS PRO 40845849
458-042 RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート RS PRO 40845849

RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40845849品番458-042
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汎用パネル取り付けコネクタ
AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ
プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き
ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意

仕様
コンタクト数 = 3
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
色 = ナチュラル
ハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メインコネクタとして使用しないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40845849
2021-04-20
用途: このコネクターは機器側に使用します。
オーディオ・K卸売・小売業

機器側に穴を開ける必要があり取り付け部の直径を測り差し込み更ネジで固定します。しっかりしたコネクターでC/P抜群です。

対象商品 : 40845849
2020-05-20
用途: コネクター交換
教育・研究機関

もともとのコネクターの取り外し部分が折れてしまい交換用として購入 若干サイズが小さかったが斜めに取り付けて元の穴にあわせて固定ができ、交換修理ができた たまの使用には何ら問題はない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする