※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ダイス
自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.35
外径(Φmm)
20
注文コード
40846784
品番
HS-D P2 M3X0.35 (20)
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじピッチ・外径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
外径(Φmm)
20
精度
P2
メーカー商品コード
HEQ3.0D
材質
HSS
厚さ(mm)
7
ねじピッチ
0.35
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
2〜2.5P
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。