※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-D P2 M8X0.75 (25) 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40846906 HS-D P2 M8X0.75 (25) 自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40846906

自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM8 ねじピッチ0.75 外径(Φmm)25 注文コード40846906 品番HS-D P2 M8X0.75 (25)
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・ねじピッチ・外径など197種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 外径(Φmm)25 精度P2 メーカー商品コードHGQ8.0J 材質HSS 厚さ(mm)9 ねじピッチ0.75 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面2〜2.5P
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40845655
2015-11-19
用途:
ステンレスのネジ加工で使用

仕上がり具合が思っていた以上にきれいでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする