仕様
ドライバータイプ = 精密
個数 = 11
チップタイプ = マイナス; Phillips
セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mm
ブレード材質 = スチール
ブレード仕上げ = Black Phosphate
RS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド