※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
AT ファインミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40853766
品番
FQR10-AT
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
35
刃数
3
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
ATコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。