※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
注文コード
40854606
品番
2NER16-AT
参考基準価格(税別)
¥11,420
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
40
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
110
トラスコ品番
427-5071
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
ATコーティング