※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
刃長
25
注文コード
40854992
品番
4NER9-AT
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃数
4
全長(mm)
80
トラスコ品番
427-8518
刃長
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
表面処理
ATコーティング