※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
刃長
30
注文コード
40855026
品番
4NER11-AT
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃数
4
全長(mm)
95
トラスコ品番
427-8178
刃長
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
表面処理
ATコーティング