RS Pro Raspberry Pi用はんだタグボード, 40極, 4列

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40863376 品番123-4541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様
コンタクト数 = 40
ピッチ = 6mm
コンタクト材質 = 鋼
コンタクトめっき = 錫
行数 = 4
定格電圧 = 12 V
寸法 = 86 x 56 x 7.5mm
深さ = 7.5mm
長さ = 86mm
Raspberry Pi用はんだタグボード. このはんだタグボードは、Raspberry Piに対応した設計になっています。このボードの端子は、Piのピンに適合します。合計40本の端子により、プロトタイプ開発時にGPIOヘッダへの電子部品のはんだ付け及びはんだ除去を簡単に行うことができます。 電子技術者のプロトタイプ開発の他に、電子工学の実習生や学生の教育 / 訓練に最適です。 このタグボードの穴の位置はPiの実装用の穴の位置に対応しているため、4本のレグと8 x 2 mm Pozidrivねじから成る追加実装キットを使用してこのタグボードをPiの下に実装することができます。4本レグ取り付けキットについては、RS ; 124-3364 124-3364 を参照してください。 タグボードの中央のスロットには、Pi GPIOソケットに接続されたリボンケーブルを通すことができます。適合するコネクタ付きリボンについては、RS ; 124-2929 124-2929 を参照してください。. 利点. 低い交換コスト. 接続箇所のはんだ付け / はんだ除去が簡単. Raspberry Pi GPIOインターフェイスの能力を十分に引き出すことが可能. 特長と利点. 40本のはんだタグ端子がRaspberry Piの40本のピンに対応 はんだ付けが簡単で、加工物をPiから離れた場所に設置可能 高品質なSRBPベース 溶融スズめっきタグ 実装用の穴及び中央のスロット 実装キット(別売り、上記を参照)を使用してPiの下に実装可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする