※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポック ディープ CR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
全長(mm)
80
注文コード
40866165
品番
EPDRF4040-30-01-TH
参考基準価格(税別)
¥12,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長(mm)
4
刃数
4
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。