仕様
モデルナンバー = 5.SA.B
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 110 mm
ポイントタイプ = 尖った
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり
RS Proスーパーエコノミーピンセット. RS Proスーパーエコノミーピンセット。このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。RS Proスーパーエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。. 特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール. ローレット加工グリップ. さまざまな長さと先端のタイプを用意