※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エポック ターボ リブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1.25
全長
60
注文コード
40868825
品番
ETR40125-15-02-TH
参考基準価格(税別)
¥15,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
全長
60
刃数
4
刃径(mm)
1.25
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
1.25
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。