仕様
インタフェースタイプ = RJ45
改修能力 = Y
色 = グレー
長さ = 32.004mm
深さ = 12.7mm
改良用ストレインリリーフフード. グレーと黒のプラスチック製ストレインリリーフフードは、プラグ/ケーブルアセンブリに製品ライフサイクル中いつでも取り付けることができます。 バタフライ式の1ピース成形で、プラグとケーブルへの取り付けはスナップ式で簡単です。 取り付けると、プラグの安全な保護とケーブルのストレインリリーフ機能を発揮します。 以下の利点があります。. すばやいプラグ/ケーブルの組み立てを実現 既存のパッチコード取り付けを簡単にアップグレード ケーブルアセンブリの寿命を延長
RoHS指令(10物質対応)対応